| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L1166 Herst.-Nr.: WDC 2 + WPB1 + TIP ACTIVATOR EAN/GTIN: 4099891417277 |
| | | |
|
| | |
| Reinigungsset, WDC 2/WPB1/TIP ACTIVATOR, Weller Set besteht aus: Lötspitzen Schleifstein WTB Edelstahlbürste WDC Trockenreiniger Tip-Activator Weitere Informationen: | | Ausführung: | Reinigungsset | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |