| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02P5830 Herst.-Nr.: EVP2PBSSG1 EAN/GTIN: 3606481976345 |
| | |
|
| | |
| Standfuß, EVP2PBSSG1, Schneider Electric Standfuß für 1 EVlink Wallbox. Aluminiumstele in RAL 7016, Stoßfestigkeit: IK10. Grundfläche der Stele zur Bodenbefestigung (mm) 220 x 220. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standfuß | Farbe: | grau | Ursprungsland: | SK | Gewicht: | 10.16 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E-Auto-Ladestationen-Standfuß, Elektroauto-Ladestationen-Standfuß, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, schneider electric wallbox, e-auto-ladestation stationär, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, ESD-Tester, ESD-Testgerät, Standfuß, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Zubehör für Optische Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,09* | € 392,02* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 387,95* | € 456,88* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,07* | € 477,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|