Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 12 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, DZ5CE015L6D


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 12 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, DZ5CE015L6D
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 12 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, DZ5CE015L6D
Artikel-Nr.:
     4502-02P5571
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CE015L6D
EAN/GTIN:
     4099889616231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1,5mm2/AWG16, schwarz, 10 Sätze à 100 Stück Aderendhülse nach DIN46228 mit Isolierkragen Querschnitt: 1,5 mm² - Farbe: schwarz Länge: kurz Die technischen Merkmale von DZ5CE015L6D von Schneider Electric im Überblick * Bauform Standard * Bandware Nein * Mit Kennzeichnungsfahne Nein * Nennquerschnitt 2 mm² * Oberfläche verzinnt * Farbe schwarz * Hülsenlänge 6 mm * Isoliert Ja; * Isolationswerkstoff Polyamid * Für kurzschlussfeste Leitungen Nein * Halogenfrei Nein * Werkstoff Kupfer
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Isoliert:
Ja
Länge:
12 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Norm:
DIN 46228/4
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.000115 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,08*
€ 53,20*
€ 5,46*
ab € 40,46*
€ 53,68*
Frei Haus
ab € 41,33*
€ 54,86*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,90*
€ 56,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,54*
€ 64,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,83*
€ 77,1477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,00*
€ 72,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,10*
€ 67,949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,02*
€ 66,6638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,94*
€ 65,3786
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,54*
€ 60,1426
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.