| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02P0314 Herst.-Nr.: NSYCCABLK EAN/GTIN: 3606481369659 |
| | |
|
| | |
| Klebepunkte, NSYCCABLK, Schneider Electric CSVS Klebepunkte für Lüfter. Klebepunkte für die optische Drehzahlmessung mit Werkzeug zur direkten Montage auf den Lüfterblättern. Wird für die Nachrüstung von CSVS Lüftersensoren benötigt. Verpackungseinheit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Sensor NSYCCARPM | Zubehörart: | Klebepunkte | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.011 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,87* | € 16,80* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,97* | € 16,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,31* | € 17,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,61* | € 17,99* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,78* | € 18,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|