| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02P0301 Herst.-Nr.: NSYCAG223DG EAN/GTIN: 3606481369864 |
| | |
|
| | |
| Kluger Filter, NSYCAG223DG, Schneider Electric CSVS Gitter mit Staubsensor und Filtermatte (G2), 291x291 mm. Filterklasse G2 Für grobe Staubkonzentration ohne Anforderungen an die Luftreinheit und Hygiene z.B. Textilfaser oder Haare. Zuluft für die Kühlung von Maschinen und Schaltgeräten, Kompressoren. Ermittlung des Verschmutzungsgrades von Filtern. Ermittlung der aktuellen Temperatur an Ein- bzw. Austrittsfiltern (je nach Einbausituation). Bleschausschnitt 291x291 mm. RAL 9005. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lüftergitter | Breite: | 316 mm | Höhe: | 336 mm | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.52 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüftergitter, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 100,01* | € 117,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,78* | € 117,51* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,19* | € 119,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,18* | € 124,52* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,06* | € 125,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|