Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, PTFE, 140 mm, SS.SA.T.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, PTFE, 140 mm, SS.SA.T.1
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, PTFE, 140 mm, SS.SA.T.1
Artikel-Nr.:
     4502-02L7139
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SS.SA.T.1
EAN/GTIN:
     4099891366032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTFE-Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Präzisionspinzette - säurefest / antimagnetisch SS, PTFE beschichtet - Spitzen: gerade, extra fein, sehr scharf. Gesamtlänge: 140 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Präzisionspinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
140 mm
Material:
PTFE
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: präzisionspinzette spitz gerade, ptfe pinzette, präzisionspinzette spitz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.