Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 140 mm, SS.SA.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 140 mm, SS.SA.B
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 140 mm, SS.SA.B
Artikel-Nr.:
     4502-02L7137
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SS.SA.B
EAN/GTIN:
     7640144711801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisionspinzette spitz gerade
Kostengünstige Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gerade, fein, scharf. Gesamtlänge: 140 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Präzisionspinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
140 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: präzisions pinzette, präzisionspinzette spitz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.