Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochpräzisions-Seitenschneider, 130 mm, 70 g, PC2050.C.PV.P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochpräzisions-Seitenschneider, 130 mm, 70 g, PC2050.C.PV.P
Hochpräzisions-Seitenschneider, 130 mm, 70 g, PC2050.C.PV.P
Artikel-Nr.:
     4502-02L7105
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     PC2050.C.PV.P
EAN/GTIN:
     4099891353612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
ideal tek seitenschneider
seitenschneider
Hochpräzisions-Seitenschneider, PC2050.C.PV.P, ideal-tek Präzisions-Seitenschneider - Schneidewinkel 50 ° - Kleine Wate. Gesamtlänge: 130 mm Technische Daten * Material: Spezialstahl * Gewicht: 70 g * Länge: 130 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochpräzisions-Seitenschneider
Länge:
130 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
mit Wate
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.