Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Keramik, 45 mm, A71ZJ


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Keramik, 45 mm, A71ZJ
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Keramik, 45 mm, A71ZJ
Artikel-Nr.:
     4502-02L6962
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A71ZJ
EAN/GTIN:
     4099891365547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Keramik-Pinzetten-Ersatzspitzen
Keramikpinzettenersatzspitze
gerade pinzette spitz
2 Spitzen, 3 Schrauben, Kit mit 2 Keramikspitzen und 3 Schrauben - Spitzen: gerade, dünn, fein. Gesamtlänge: 45 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Ersatzspitzen
Beständig gegen:
Abrieb, Verschleiß, thermische Alterung, Korrosionsbeständig
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
45 mm
Material:
Keramik
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gerade pinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette, Pinzetten-Spitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,44*
€ 53,97*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 40,33*
€ 55,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,97*
€ 64,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,36*
€ 62,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,66*
€ 56,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,01*
€ 55,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,65*
€ 53,13
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,44*
€ 46,93
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 39,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
71ZJ.SA.0
ab € 52,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.