Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 3.SA.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 3.SA.B
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, 3.SA.B
Artikel-Nr.:
     4502-02L6744
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3.SA.B
EAN/GTIN:
     7640144711672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisionspinzette gerade spitz 120...
Kostengünstige Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS, Spitzen: gerade, sehr scharf, fein. Gesamtlänge: 120 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Präzisionspinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: präzisions pinzette, präzisions-pinzette 120 mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.