Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Messing, 130 mm, 27CL.BR.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Messing, 130 mm, 27CL.BR.0
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Messing, 130 mm, 27CL.BR.0
Artikel-Nr.:
     4502-02L6706
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     27CL.BR.0
EAN/GTIN:
     7640144710767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisionspinzette spitz 130mm
Hochpräzisions-Pinzette - Messing - Spitzen: gerade, stark, fein, spiegelpoliert, veredelt. Gesamtlänge: 130 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Präzisionspinzette
Beständig gegen:
Korrosion
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
130 mm
Material:
Messing
Chemikalienbeständig:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: präzisions pinzette, präzisions-pinzette 130mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.