Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, unisoliert, Karbonstahl, 115 mm, 15AGW.C.DR.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, unisoliert, Karbonstahl, 115 mm, 15AGW.C.DR.1
ESD Pinzette, unisoliert, Karbonstahl, 115 mm, 15AGW.C.DR.1
Artikel-Nr.:
     4502-02L6661
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     15AGW.C.DR.1
EAN/GTIN:
     4099891363758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Schneidepinzette
Schneidpinzette
idealtek esd pinzette
ESD-Schneidepinzette mit Gummigriff - Karbonstahl - Spitzen: schneidend, überwiegend abgewinkelte Klingen. Gesamtlänge: 115 mm   Ideal für den Einsatz in präzisen Anwendungen, einschließlich: *Höhrgeräten *Stents *Schrittmacher *Herstellung anderer medizinischer Geräte
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Hauptteil: Risse, Abrieb, Verschleiß, Öle, Schmiermittel, Kr
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Karbonstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: esd pinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 74,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 52,83*
€ 74,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.