Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, unisoliert, Karbonstahl, 115 mm, 15AGW.C.DN.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, unisoliert, Karbonstahl, 115 mm, 15AGW.C.DN.1
ESD Pinzette, unisoliert, Karbonstahl, 115 mm, 15AGW.C.DN.1
Artikel-Nr.:
     4502-02L6660
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     15AGW.C.DN.1
EAN/GTIN:
     4099891363741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Schneidepinzette
Schneidpinzette
ESD-Schneidepinzette mit Schaumstoffgriff - Karbonstahl - Spitzen: schneidend, überwiegend abgewinkelte Klingen. Gesamtlänge: 115 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Hauptteil: Risse, Abrieb, Verschleiß, Öle, Schmiermittel, Kr
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Karbonstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gerade pinzette spitz, gerade pinzette, idealtek esd pinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 74,18*
€ 98,16*
Frei Haus
ab € 75,91*
€ 98,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.