| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02L6582 Herst.-Nr.: 3-960 ES EAN/GTIN: 4250838526197 |
| | |
|
| | |
| ESD-Zangen-Set, 3-960 ES, BERNSTEIN Die Zange wurde erfolgreich für die Arbeit in ESD-geschützten Bereichen getestet. Aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanzpoliert, durchgestecktes Gelenk, mit ableitfähiger 2-K-Handschutzhülle und auswechselbarer Doppelblattfeder. Features * 2-Komponenten ESD Kunststoff-Griff ergonomisch geformt * Kopfbreite ca. 10 mm * Oberfläche Spezial-Brünierung, blendfrei * ohne Tasche Lieferumfang * 1 x Mini-Seitenschneider * 1 x Spitzenschneider * 1 x Spitzzange Weitere Informationen: | | ESD-Schutz: | Ja | Inhalt: | 3-teilig | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zangen-satz 3-teilig, zangen satz, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Zangen-Sortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Zange |
| | |
| |