Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonbacken Alu/Gummi, mit Magnet 150mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schonbacken Alu/Gummi, mit Magnet 150mm
Schonbacken Alu/Gummi, mit Magnet 150mm
Artikel-Nr.:
     4502-02L6565
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-900-S8150
EAN/GTIN:
     4250838515443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet gummiert
gummierte Magnete
Riffelbacken
Schonbacken
Schonbacken, 9-900-S8150, Bernstein Die Schonbacken aus Aluminium mit Gummi-Schutzschicht sitzen, aufgrund ihrer Magnete, perfekt an jedem Schraubstock mit Stahlbacken. Sie schützen empfindliche Bauteile vor Zerkratzen oder Beschädigungen. Features * Passend für Schraubstock Backen Breite 150 mm * Mit Magnetstreifen oder Magnetpunkten * Zum Einspannen von Teilen mit kratzempfindlichen Oberflächen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schonbacke
Backenbreite:
150 mm
ESD-Schutz:
Nein
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.206 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubstockbacken, schonbacken gummi, magnet gummiert, bernstein tools schonbacken, Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Schraubstock, Ersatzbacken, Schonbacke, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 10,70*
€ 15,70*
Lager 4502
pro Paar
€ 6,90*
ab € 11,07*
€ 15,70*
1 Tag
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 11,11*
€ 15,80*
pro Paar
€ 5,90*
ab € 13,00*
€ 20,07*
1 Tag
15
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 20,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205
ab € 120,43*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205 ESD
ab € 128,73*
Zubehör
Bernstein
9-227
ab € 146,51*
Zubehör
Bernstein
9-228
ab € 132,93*
Zubehör
Bernstein
9-262
ab € 98,65*
Zubehör
Bernstein
9-281sw
ab € 84,21*
Zubehör
Bernstein
9-261sw
ab € 88,27*
Zubehör
Bernstein
9-251-ESD
ab € 89,84*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-215
ab € 120,66*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251
ab € 77,00*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 81,27*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252
ab € 69,77*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 61,89*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,84*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 61,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.