Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belag für ESD-Handling-Set, 500x400x0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belag für ESD-Handling-Set, 500x400x0,5 mm
Belag für ESD-Handling-Set, 500x400x0,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-02L6551
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-354-100
EAN/GTIN:
     4250838516280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
Bernstein 9-354-100 Belag für ESD-Handling-Set, 500x400x0,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Dicke:
0.5 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
500 mm
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.0138 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, arbeitsplatz bodenbelag, Werkstattausstattung, Arbeitsunterlage, Tischauflage, Antistatikarbeitsunterlage, Antistatiktischauflage, ESD-Arbeitsunterlage, ESD-Matte, ESD-Tischauflage, ESD-Tischunterlage, Tischantistatikauflage, Tischantistatikunterlage, Tischerdungsmatte, Matte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,22*
€ 16,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,56*
€ 16,45*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 18,01*
€ 5,90*
ab € 13,20*
€ 20,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.