Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Zangen-Set CLASSICline, 4-tlg. in ableitfähiger Einstecktasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Zangen-Set CLASSICline, 4-tlg. in ableitfähiger Einstecktasche
ESD Zangen-Set CLASSICline, 4-tlg. in ableitfähiger Einstecktasche
Artikel-Nr.:
     4502-02L6191
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-960 C
EAN/GTIN:
     4250838515801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
ESD-Zangen-Set, 3-960 C, BERNSTEIN Die Zange wurde erfolgreich für die Arbeit in ESD-geschützten Bereichen getestet. Aus Spezial-Werkzeugstahl, hochglanzpoliert, durchgestecktes Gelenk, mit ableitfähiger 2-K-Handschutzhülle und auswechselbarer Doppelblattfeder. Features * Flachzange mit glatten Greifflächen * Spitzzange mit glatten Greifflächen * 2-Komponenten ESD Kunststoff-Griff ergonomisch geformt * Oberfläche hochglanz spiegelpoliert Lieferumfang * ESD ableitfähige Tasche * 2 x Seitenschneider * 1 x Flachrundzange mit Schneide * 1 x Spitzzange
Weitere Informationen:
ESD-Schutz:
Ja
Inhalt:
4-teilig
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.345 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 77,84*
€ 102,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 119,05*
€ 6,90*
ab € 91,81*
€ 121,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-815-1
ab € 16,61*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-871-6
ab € 16,54*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-875-6
ab € 22,85*
Ähnlich
Bernstein
3-732-13
ab € 22,25*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-689-15
ab € 32,15*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-960 E
ab € 135,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.