Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklemmtüllen Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklemmtüllen Ø 10 mm
Selbstklemmtüllen Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-02L6087
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     17-551 VDE
EAN/GTIN:
     4250838510882
Artikeldatenblatt
Bernstein 17-551 VDE Selbstklemmtüllen Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstklemmtülle
Farbe:
rot
Länge:
80 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 8,72*
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 8,73*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 9,61*
€ 13,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.