Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Reißverschlusstasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 190 x 135 x 35 mm, 160 g, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Reißverschlusstasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 190 x 135 x 35 mm, 160 g, 2
ESD Reißverschlusstasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 190 x 135 x 35 mm, 160 g, 2
Artikel-Nr.:
     4502-02L5910
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2251
EAN/GTIN:
     4250838500142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche schwarz
werkzeugtasche
ESD Reißverschlusstasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 190 x 135 x 35 mm, 160 g, 2251
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reißverschlusstasche
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
135 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
190 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.175 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche kunstleder, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,53*
€ 45,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,37*
€ 45,37*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 35,46*
€ 46,62*
€ 5,90*
ab € 40,33*
€ 60,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.