Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Reihenwerkbank mit 4 Schubladen, TK 1.000 kg 481048-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-481048-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.068.022.15A FRONT RAL 3003
EAN/GTIN:
     4055091298665
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank
Bedrunka+Hirth Reihenwerkbank mit 4 Schubladen, TK 1.000 kg, HxBxT 859 x 1.500 x 600 mm, rubinrot Die Reihenwerkbank mit Schubladenblock ist für tägliche Handwerksarbeiten geeignet. Dank der Kombination aus widerstandsfähigem Stahl und solidem Multiplexholz ist die Werkbank langlebig. Ihre Utensilien verstauen Sie in Schubladen mit Zylinderschloss. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. Reihenwerkbank mit einer Tragkraft von 1.000 kg Strapazierfähige Arbeitsplatte aus 40 mm Buche-Multiplexholz Gehäuse aus Qualitätsfeinblech Tragendes Untergestell aus pulverbeschichtetem Vierkantrohr Kugelgelagerte Schubladenführung, Vollauszug 100 % Arbeitsplatte Material = Buche-Multiplex Arbeitsplatte Oberfläche = mit Naturöl behandelt Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 4 Schubladen Anzahl x Höhe = 2x 150 mm, 2x 200 mm Schubladen Breite = 600 mm Schubladen Tiefe = 400 mm Schubladen Tragkraft = 50 kg Schubladenauszug = 100 % Schublade mit Etikettenleiste = ja Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 1 Schlüssel Anzahl = 2 Bodenverschraubbar = ja Anlieferung = vormontiert Höhe = 859 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 600 mm Tragkraft = 1000 kg Eigengewicht = 94 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
vormontiert
Schlösser Anzahl:
1
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
4
Arbeitsplatte Material:
Buche-Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche:
mit Naturöl behandelt
Bodenverschraubbar:
ja
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
94 kg
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
859 mm
Schubladenauszug:
100 %
Schublade mit Etikettenleiste:
ja
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x 150 mm\; 2x 200 mm
Schubladen Breite:
600 mm
Schubladen Tiefe:
400 mm
Schubladen Tragkraft:
50 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
600 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
1550.00 mm
DEPTH GRO:
650.00 mm
WEIGHT GRO:
115.670000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition Emons
Weitere Suchbegriffe: Werkbänke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,94*
€ 771,24*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,11*
€ 771,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,24*
€ 917,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,35*
€ 914,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,94*
€ 890,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,03*
€ 854,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,11*
€ 781,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.