Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber Standard, Breite 450 mm 480935-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-480935-YY
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     ATPA00098 0206
EAN/GTIN:
     4250128205627
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Wasserschieber Standard, Breite 450 mm Mit dem Wasserschieber Standard lassen sich Wasser- oder Schlammflächen in Ihrem Betrieb bequem abziehen. Das robust-elastische Design aus Kunststoff-Gestell und Moosgummi-Lippe haftet gut am Boden und schiebt Wasser zuverlässig weg. Die Schraubvorrichtung sorgt für eine feste Verbindung zum Stiel. Robust-elastisch für Wasserschieben ohne Stocken Gut haftende Moosgummi-Lippe mit stabilem Kunststoff-Gestell Mit Verschraubung für sicheren Halt am Stiel In verschiedenen Breiten erhältlich 2 Stk/VE Material = Moosgummi Kunststoff Breite = 450 mm RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Material:
Moosgummi\;Kunststoff\;
RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot\;RAL 7016 anthrazitgrau\;
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,41*
€ 62,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,09*
€ 61,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,54*
€ 60,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,32*
€ 59,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,26*
€ 58,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,51*
€ 43,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.