| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-473935-YY Herst.-Nr.: 08000-7010405|S10000 EAN/GTIN: 4067521040805 |
| |
|
| | |
| C+P Kunststoff-Sockel, HxBxT 100 x 400 x 500 mm, lichtgrau Sockel für C+P Serie Classic PLUS Höhe 100 mm Lichtgrau Maße (H x B x T): 100 x 400 x 500 mm Weitere Informationen: | | Fronten RAL Farbe: | - | Unterbau: | Sockel | Unterbau Material: | Kunststoff | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 400.00 mm | WEIGHT GRO: | 500.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,21* | € 58,63* | | | | Lager 4445 | 187 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,13* | € 62,74* | | | | | | 130 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,88* | € 86,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|