Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsack Mineralwolle, mit Kordel und Verschlussband 473048-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-473048-YY
Herst.-Nr.:
     FU7102
EAN/GTIN:
     4260670130537
Suchbegriffe:
Flachsäcke
Verschlußband
verschlussband
Flachsack Mineralwolle, mit Kordel und Verschlussband Mit dem Flachsack Mineralwolle inkl. Kordel und Verschlussband entsorgen Sie kleine Mengen Glas-, Mineral-, Stein- und Schlackenwolle schnell und einfach. Ein Aufdruck warnt vor dem gesundheitsgefährdenden Inhalt. Auch mit Beschichtung direkt als Endverpackung erhältlich. Flachsack zum Entsorgen von kleinen Mengen Mineralwolle Inklusive Kordel und Verschlussband Geschlossener Boden Aus 100 % recyclingfähigem Polypropylen (PP) Mit Warndruck Geringer Platzbedarf beim Lagern in unbefülltem Zustand Mit und ohne Beschichtung erhältlich 20 Stk/VE Material = Polypropylen (PP) Volumen = 1 m³ Breite = 2.200 mm Tiefe = 1400 mm Farbe = weiß Eigengewicht = 0,56 kg VE = 20 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
2200 mm
Eigengewicht:
0.56 kg
Tiefe:
1400 mm
Volumen:
1 m³
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen (PP)
VE:
20 Stk/VE
WIDTH GRO:
2200.00 mm
DEPTH GRO:
1400.00 mm
WEIGHT GRO:
.420000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Transportsäcke Big Bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,37*
€ 170,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,79*
€ 169,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,07*
€ 157,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,91*
€ 149,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,68*
€ 136,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.