Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfach-Haken-Set, gerade, Tiefe 30 mm 472258-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472258-YY
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     7201-1
EAN/GTIN:
     4005568720113
Suchbegriffe:
Werkzeughalter für Lochplatten
Einfach-Haken-Set, gerade, Tiefe 30 mm Werkzeughalter Typ = Einzel-/Mehrfachhaken Tiefe = 30 mm Technische Eigenschaften = geeignet für Eurolochung Material = Kunststoff Oberfläche = verchromt
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
verchromt
Tiefe:
30 mm
Werkzeughalter Typ:
Einzel-\/Mehrfachhaken
Technische Eigenschaften:
geeignet für Eurolochung
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.