Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foodline Federzug, Seilauszug 2,5 m, TK 2-4 kg 472161-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472161-YY
Hersteller:
     Ralf Brinkmann
Herst.-Nr.:
     9336-IL
EAN/GTIN:
     4055091297262
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Foodline Federzug, Seilauszug 2,5 m, TK 2-4 kg Der Foodline Federzug eignet sich für alle Lebensmittelbereiche und besticht durch seine hohe Industriequalität. Gefertigt nach strengen Qualitätsvorschriften, erfüllt er alle Ansprüche an Sicherheit und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz. Je nach Modell beträgt die zulässige Tragkraft bis zu 14 kg. Gehäuse aus Aluminium mit spezieller RILSAN®-Oberflächenbehandlung. Alle beweglichen Bauteile mit Lebensmittel-Schmierstoffen anwendbar (NSF-H1-Zertifizierung) Rostbeständige äußere Systembauteile aus Edelstahl Hochflexibles Edelstahlseil für präzise, reibungsarme Seilführung Zusätzliche Federzug-Sicherheitsaufhängung Hochleistungs-Triebfedern "Made in Germany" Mit einer spezielle Absturzsicherung bei Federbruch (Varianten ab 3 kg Tragkraft) Tragkraft = 2 - 4 kg Seilauszugslänge = 2,5 m Last Aufhängung = Karabinerhaken Seil Material = Edelstahl V4A Gehäuse Material = Aluminiumdruckguss
Weitere Informationen:
Last Aufhängung:
Karabinerhaken
Gehäuse Material:
Aluminiumdruckguss
Seil Material:
Edelstahl V4A
Seilauszugslänge:
2.5 m
Tragkraft:
2 - 4 kg
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
3.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.