Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter, selbstklebend, HxB 62 x 1.000 mm, transpare 472035-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472035-YY
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     SEH.TR.000.62
EAN/GTIN:
     4250432944779
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter, selbstklebend, HxB 62 x 1.000 mm, transparent Selbstklebende Etikettenhalter sorgen für reibungsloses Ein-, Aus-, und Umlagern Ihrer Produkte und Depotbestände. Sie sind leicht anzubringen und einfach zu bestücken. Einfache Bestückung der Schienen mit Etiketten Mit selbstklebendem Rücken Scannertaugliche Etikettenhalter aus Hart-PVC (Polyvinylchlorid) Schlagfest und mit langer Nutzungsdauer 50 Stk/VE Höhe = 62 mm Breite = 1.000 mm Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
62 mm
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
62.00 mm
DEPTH GRO:
1.00 mm
WEIGHT GRO:
5.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, Beschilderung für Regale, Regalzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 205,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,72*
€ 244,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,65*
€ 243,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,39*
€ 230,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,34*
€ 215,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,85*
€ 193,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.