Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter, magnetisch, HxB 62 x 200 mm, transparent 472025-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-472025-YY
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     MEH.TR.200.62
EAN/GTIN:
     4250432943857
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter, magnetisch, HxB 62 x 200 mm, transparent Magnetische Etikettenhalter sind praktisch, wenn Produkte in Lager- oder Verkaufsräumen oft umgestellt werden müssen. Dank des magnetischen Rückens lassen sie sich schnell austauschen und versetzen. Einfache Bestückung der Schienen mit Etiketten Mit magnetischem Rücken Scannertaugliche Etikettenhalter aus Hart-PVC (Polyvinylchlorid) Schlagfest und mit langer Nutzungsdauer 50 Stk/VE Höhe = 62 mm Breite = 200 mm Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
62 mm
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
62.00 mm
DEPTH GRO:
1.00 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85051990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,00*
ab € 41,31*
€ 55,43*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 57,20*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 65,60*
Lager 4445
75
pro Paket
€ 7,90*
ab € 60,84*
€ 78,39*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,39*
€ 93,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,77*
€ 92,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,34*
€ 88,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,67*
€ 85,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,33*
€ 76,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,84*
€ 72,40
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ONK
E827308
ab € 32,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.