Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungen, X-Stück, grün 471994-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471994-YY
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     BMU.GR.00X
EAN/GTIN:
     4250432948135
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Bodenmarkierungen, X-Stück, grün Mit Bodenmarkierungen, X-Stück weisen Sie Standplätze für Paletten und Fahr- sowie Laufwege in Ihrem Betrieb gut sichtbar aus. Die selbstklebenden Formstücke aus PVC (Polyvinylchlorid) sind hochbelastbar. Ohne Trocknungszeit lassen sich die Markierungen schnell und flexibel auf dem Boden fixieren. X-Formstück aus Polyvinylchlorid (PVC) Ideal zur Kennzeichnung von Palettenstellplätzen Keine Trocknungszeit, sofort begehbar Einfach auszutauschen und problemlos zu entfernen Leicht anzubringen, da selbstklebend 20 Stk/VE Farbe = grün Form = X-Stück Länge = 290 mm Durchmesser = 90 mm Stärke = 500 µm Material = Polyvinylchlorid (PVC) Anbringungstemperatur = 0 °C
Weitere Informationen:
Anbringungstemperatur:
0 °C
Durchmesser:
90 mm
Farbe:
grün
Form:
X-Stück
Länge:
290 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
500 µm
HEIGHT GRO:
290.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,34*
€ 117,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,71*
€ 116,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,52*
€ 111,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,76*
€ 105,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,79*
€ 89,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.