Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungen, Eck-Stück, rot 471984-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471984-YY
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     BMU.RO.00E
EAN/GTIN:
     4250432947909
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Bodenmarkierungen, Eck-Stück, rot Mit Bodenmarkierungen, Eck-Stück weisen Sie Standplätze für Paletten und Fahr- sowie Laufwege in Ihrem Betrieb gut sichtbar aus. Die selbstklebenden Formstücke aus PVC (Polyvinylchlorid) sind hochbelastbar. Ohne Trocknungszeit lassen sich die Markierungen schnell und flexibel auf dem Boden fixieren. Eck-Formstück aus Polyvinylchlorid (PVC) Ideal zur Kennzeichnung von Palettenstellplätzen Keine Trocknungszeit, sofort begehbar Einfach auszutauschen und problemlos zu entfernen Leicht anzubringen, da selbstklebend 20 Stk/VE Farbe = rot Form = Eckstück Länge = 190 mm Durchmesser = 90 mm Stärke = 500 µm Material = Polyvinylchlorid (PVC) Anbringungstemperatur = 0 °C
Weitere Informationen:
Anbringungstemperatur:
0 °C
Durchmesser:
90 mm
Farbe:
rot
Form:
Eckstück
Länge:
190 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
500 µm
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
.660000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,65*
€ 73,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,87*
€ 72,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,43*
€ 69,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,50*
€ 67,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,12*
€ 63,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,42*
€ 55,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.