Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschilder zum Selbstbeschriften, 50 Schilder, Breite 50 471971-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471971-YY
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     MBZ.WE.150.50
EAN/GTIN:
     4250432943376
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
Magnet Schild
Magnetschilder zum Selbstbeschriften, 50 Schilder, Breite 50 mm, weiß Breite = 50 mm Länge = 150 mm Material = Magnetfolie Anbringung = Magnetisch Aufdruck = Beschriftbar Blanko
Weitere Informationen:
Anbringung:
Magnetisch
Aufdruck:
Beschriftbar\;Blanko\;
Breite:
50 mm
Länge:
150 mm
Material:
Magnetfolie
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
1.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85051990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 22,96*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 26,14*
€ 35,58*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,40*
ab € 26,94*
€ 36,69*
Lager 4445
75
pro Paket
€ 7,90*
ab € 42,41*
€ 55,95*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,95*
€ 66,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,86*
€ 62,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,40*
€ 61,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.