Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Universalkippbehälter mit Abfangschere, 471927-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471927-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120100216
EAN/GTIN:
     4251305417888
Suchbegriffe:
Standard-Kippbehälter
RR-Industrietechnik® Universalkippbehälter mit Abfangschere, Volumen 0,6 m³, TK 1.200 kg, enzianblau Der Universalkipper von RR-Industrietechnik® mit Abfangschere dient zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern aller Art. Seine Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Grundrahmen stellt eine akkurate Entleerung der Schüttgüter sicher. Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behältnis-Boden und Grundrahmen Für alle gängigen Gabelstapler Dank geringer Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen geeignet Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken Einfahrttaschen für Stapleraufnahme Aus stabilem Stahlblech In verschiedenen Ausführungen erhältlich Entleerungsfunktion = Zugseil Behälter Volumen = 0,6 m³ Tragkraft = 1200 kg Länge = 1500 mm Breite = 780 mm Höhe = 800 mm Schüttkantenhöhe = 600 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Außenabstand = 400 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Eigengewicht = 120
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Außenabstand:
400 mm
Behälter Volumen:
0.6 m³
Breite:
780 mm
Eigengewicht:
120
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Entleerungsfunktion:
Zugseil
Höhe:
800 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
200 mm
Länge:
1500 mm
Schüttkantenhöhe:
600 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
1200 kg
HEIGHT GRO:
780.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
125.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 783,99*
€ 856,92*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 785,59*
€ 859,62*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 820,49*
€ 961,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,80*
€ 970,52*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,65*
€ 976,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,62*
€ 1.022,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,72*
€ 1.019,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,74*
€ 995,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,38*
€ 971,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,59*
€ 934,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.