Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Saugsperre, Ø 130 mm, Länge 3 m, 4 Stk/VE, weiß 471614-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471614-YY
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     WB13
EAN/GTIN:
     4260589114741
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Öl-Saugsperre, Ø 130 mm, Länge 3 m, 4 Stk/VE, weiß Ausgelaufene Öle in Gewässern sicher eindämmen und aufsaugen: mit dieser Öl-Saugsperre. PP-Fasern in einem strapazierfähigen Netz bieten höchste Binde- und Saugfähigkeit. Das Befestigungssystem garantiert eine formstabile Verbindung und damit Dichtigkeit der Sperre – auch in gesättigtem Zustand. PP-Fasern für höchste Binde- und Saugfähigkeit Optimale Formstabilität – auch in gesättigtem Zustand Hohe Strapazierfähigkeit Mit Befestigungssystem zur optimalen Verkettung In verschiedenen Farben, Größen und Stückzahlen erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Kraftstoffe Öl Aufnahmekapazität = 222 l Material = Polyethylen (PE) Material Einheit = Ölsperren Länge = 3000 mm Durchmesser = 130 mm Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
222 l
Durchmesser:
130 mm
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Kraftstoffe\;Öl\;
Material:
Polyethylen (PE)
Material Einheit:
Ölsperren
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Ölbindeschlauch, öl aufsaugschlauch, ölbindeschlauch, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,57*
€ 256,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,02*
€ 255,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,73*
€ 246,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,12*
€ 228,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,02*
€ 204,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.