Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewässerschutz-Bindevlies Lightweight, 2 Rollen, Breite 400 471604-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471604-YY
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     WDR102
EAN/GTIN:
     4260589112105
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Gewässerschutz-Bindevlies Lightweight, 2 Rollen, Breite 400 mm, Länge 60 m Das Gewässerschutz-Bindevlies entfernt Kohlenwasserstoffe wie Öl oder Benzin von Wasseroberflächen. Die 1-lagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen ist auch gesättigt noch schwimmfähig. Sie können das Öl-Bindemittel präventiv oder im Notfall einsetzen. Nimmt Kohlenwasserstoffe (Öl, Benzin etc.) auf – kein Wasser 1-lagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen Hohe Strapazierfähigkeit Präventiv und im Notfall einsetzbar In verschiedenen Stärken und Verpackungseinheiten erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Kraftstoffe Aufnahmekapazität = 166 l Material = Polyethylen (PE) Material Einheit = Tücher Lagen Anzahl = 1-lagig Länge = 60000 mm Breite = 400 mm Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
1-lagig
Aufnahmekapazität:
166 l
Breite:
400 mm
Länge:
60000 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl\;Kraftstoffe\;
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen (PE)
Material Einheit:
Tücher
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
8.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,32*
€ 116,52*
€ 4,95*
ab € 92,12*
€ 117,14*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 100,52*
€ 127,91*
Frei Haus
ab € 115,33*
€ 144,58*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,91*
€ 152,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,70*
€ 148,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,37*
€ 145,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,76*
€ 134,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,52*
€ 119,62
pro Paket
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.