Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndruck-Bindevlies SM Lightweight, 120 Tücher, LxB 500 x 4 471597-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471597-YY
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     PCP218-H
EAN/GTIN:
     4260589113669
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Warndruck-Bindevlies SM Lightweight, 120 Tücher, LxB 500 x 400 mm Leckagen im Notfall schnell aufnehmen und als Gefahrenstelle sichtbar machen: mit dem Warndruck-Bindevlies SM. Das 2-lagige Bindemittel aus kalandriertem Polypropylen (PP) nimmt sämtliche Flüssigkeiten schnell und sicher auf – unübersehbar in Signalfarbe Gelb und mit aufgedrucktem Warnhinweis. Zum Auslegen bei auslaufenden Flüssigkeiten im Notfall 2-lagige Struktur – Oberseite mit Spinnvlies verstärkt 100 % fusselfrei, reißfest und längs perforiert Sparsam einsetzbar dank hoher Saugleistung Geringe Entsorgungskosten Verschiedene Ausführungen erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Chemikalien Öl Wasser Aufnahmekapazität = 81 l Material = Polyethylen (PE) Material Einheit = Tücher Lagen Anzahl = 2-lagig Länge = 500 mm Breite = 400 mm Farbe = gelb
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
2-lagig
Aufnahmekapazität:
81 l
Breite:
400 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Chemikalien\;Öl\;Wasser\;
Farbe:
gelb
Länge:
500 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Material Einheit:
Tücher
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
6.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,59*
€ 173,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,08*
€ 170,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,02*
€ 163,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,28*
€ 152,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,45*
€ 136,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.