Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies SMS Heavyweight, 2 Rollen, quer perforiert, 3-lag 471593-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471593-YY
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     BR222-H
EAN/GTIN:
     4260589110583
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Bindevlies SMS Heavyweight, 2 Rollen, quer perforiert, 3-lagig, Länge 40 m, Öl, blau Das Bindevlies SMS überzeugt durch eine saubere Aufnahme bei dauerhafter und starker Beanspruchung. Je nach Ausführung eignet sich das 3-lagige Bindetuch für Öl, Chemikalien oder eine Mischung aus Wasser, Öl und Chemikalien. Saubere Aufnahme Fusselfrei, staubarm und reißfest 3-lagige Struktur Präventiv oder im Notfall einsetzbar Verschiedene Ausführungen erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Aufnahmekapazität = 128 l Material = Polyethylen (PE) Material Einheit = Rolle Lagen Anzahl = 3-lagig Länge = 40000 mm Breite = 400 mm Farbe = blau
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
3-lagig
Aufnahmekapazität:
128 l
Breite:
400 mm
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl
Farbe:
blau
Länge:
40000 mm
Material Einheit:
Rolle
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
12.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 147,92*
€ 182,48*
€ 4,95*
ab € 185,50*
€ 225,52*
Frei Haus
ab € 232,09*
€ 281,75*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,48*
€ 217,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 180,97*
€ 215,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 169,82*
€ 202,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,83*
€ 185,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,92*
€ 176,02
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 73,96* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.