| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-470695-YY Herst.-Nr.: KSEW1V10 EAN/GTIN: 4250971515584 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bodenmarkierer Safety Winkel, weiß, 150 x 150 mm, 10 Stk/VE Der Bodenmarkierer Safety Winkel überzeugt als reißfeste und sehr strapazierbare Bodenmarkierung mit pflegeleichter, rutschhemmender Oberfläche (R10). Lager- und Stellplätze in Innenbereichen mit mittlerer bis hoher Beanspruchung lassen sich mithilfe der selbstklebenden PVC-Folie schnell kennzeichnen. 10 Stk/VE im Lieferumfang enthalten. 150 x 150 mm Gabelstaplerüberfahrbar Zur Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen Für Innenbereiche bei mittlerer bis hoher Beanspruchung 10 Stk/VE Vielfältige Farbauswahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 90.00 mm | WIDTH GRO: | 220.00 mm | DEPTH GRO: | 220.00 mm | WEIGHT GRO: | .130000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 21,90* | ab € 16,35* | € 25,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 21,35* | € 30,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,135* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|