Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Werkbank mit 2 Schubladenblöcken, HxBxT 900 x 2.000 x 469727-YY RAL 7016 anthrazitgrau RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469727-YY-4440-3015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     58588-200-000-716510
EAN/GTIN:
     4055955057346
Suchbegriffe:
Werkbänke
PAVOY Werkbank mit 2 Schubladenblöcken, HxBxT 900 x 2.000 x 700 mm, anthrazitgrau, enzianblau Die PAVOY Werkbank ist konzipiert für den Einsatz in Industrie und Handwerk. Die Schwerlast-Werkbank verfügt über eine geölte Multiplexplatte aus Buchenholz. Robuste Werkbank PAVOY mit starker Tragkraft von 1000 kg Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantstahlrohr Erhältlich in 2 Plattenlängen Gestelle für seitliches Verschrauben zu Reihenwerkbänken geeignet Schubladen mit Zentralverschluss Arbeitsplatte Material = Multiplex Arbeitsplatte Oberfläche = geölt Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 8 Schubladen Anzahl x Höhe = 6x 100 mm, 2x 200 mm Schubladen Breite = 500 mm Schubladen Tiefe = 600 mm Schubladen Tragkraft = 50 kg Schubladenauszug = 85 % Böden Anzahl = 1 Böden Art = Ablageboden Fronten Material = Stahlblech Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschweißt Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 2 Schlüssel Anzahl = 4 Multifunktionsaufsatz = ohne Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 900 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 700 mm Eigengewicht = 168 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
1
Schlösser Anzahl:
2
Schlüssel Anzahl:
4
Schubladen Anzahl:
8
Arbeitsplatte Material:
Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
168 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
900 mm
Schubladenauszug:
85 %
Multifunktionsaufsatz:
ohne
Schubladen Anzahl x Höhe:
6x 100 mm\; 2x 200 mm
Schubladen Breite:
500 mm
Schubladen Tiefe:
600 mm
Schubladen Tragkraft:
50 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tischbein Befestigung:
verschweißt
Böden Art:
Ablageboden
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
170.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Gestell Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.163,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.317,89*
€ 1.568,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,14*
€ 1.557,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,07*
€ 1.489,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.214,07*
€ 1.444,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,38*
€ 1.384,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.