Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Werktisch mit Schubladenblock + Schrank, HxBxT 900 x 1 469661-YY RAL 5010 enzianblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469661-YY-3015-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     58592-150-000-735510
EAN/GTIN:
     4055955050354
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Einzelwerkbank
PAVOY Werktisch mit Schubladenblock + Schrank, HxBxT 900 x 1.500 x 700 mm, lichtgrau, enzianblau Die PAVOY Werktisch ist konzipiert für den Einsatz in Industrie und Handwerk. Die Schwerlast-Werktisch verfügt über eine geölte Multiplexplatte aus Buchenholz. Robuste Werktisch PAVOY mit starker Tragkraft von 1000 kg Gestell aus pulverbeschichtetem Vierkantstahlrohr Erhältlich in 2 Plattenlängen Gestelle für seitliches Verschrauben zu Reihenwerkbänken geeignet Türen mit Zylinderschloss, Schubladen mit Zentralverschluss Arbeitsplatte Material = Multiplex Arbeitsplatte Oberfläche = geölt Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 4 Schubladen Anzahl x Höhe = 3x 100 mm, 1x 200 mm Schubladen Breite = 500 mm Schubladen Tiefe = 600 mm Schubladen Tragkraft = 50 kg Schubladenauszug = 85 % Fronten Material = Stahlblech Türen Anzahl = 2 Gestell Material = Stahlblech Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschweißt Abschließbar = ja Schlösser Anzahl = 1 Schlüssel Anzahl = 2 Multifunktionsaufsatz = ohne Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 900 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 700 mm Eigengewicht = 121 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Anlieferung:
vollständig montiert
Schlösser Anzahl:
1
Schlüssel Anzahl:
2
Schubladen Anzahl:
4
Türen Anzahl:
2
Arbeitsplatte Material:
Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche:
geölt
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
121 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Gestell Material:
Stahlblech
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
900 mm
Schubladenauszug:
85 %
Multifunktionsaufsatz:
ohne
Schubladen Anzahl x Höhe:
3x 100 mm\; 1x 200 mm
Schubladen Breite:
500 mm
Schubladen Tiefe:
600 mm
Schubladen Tragkraft:
50 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tischbein Befestigung:
verschweißt
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
142.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Gestell Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,23*
€ 1.012,90*
22 Tage
21
Frei Haus
ab € 986,32*
€ 1.153,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,90*
€ 1.205,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,84*
€ 1.204,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,17*
€ 1.154,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,02*
€ 1.109,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,23*
€ 1.040,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
58580-Z50-001
ab € 25,72*
Zubehör
PAVOY
58580-Z52-001
ab € 58,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.