Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Mehrzweckspiegel, Edelstahl, beschlagfrei, frostgesc 467107-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467107-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     838AB
EAN/GTIN:
     3547312520309
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Vialux® Mehrzweckspiegel, Edelstahl, beschlagfrei, frostgeschützt, rechteckig, HxB 600 x 800 mm Der beschlagfreie und frostgeschützte Vialux® Mehrzweckspiegel aus Edelstahl gibt tagsüber aufgenommene Sonnenenergie selbstregulierend ab, um die Bildung von Nebel und Frost auszubremsen. Dank seiner Edelstahloptik fügt er sich nahtlos in alle Umgebungen ein. Automatisches Abtau- und Entfeuchtungssystem, ohne Elektroinstallation Gibt tagsüber gespeicherte Wärme ab, um die Frost- und Nebelbildung zu verlangsamen Hervorragende Bildqualität In robuster Edelstahloptik Inklusive Universalbefestigung für Wände und Pfosten Garantie: 6 Jahre auf die Frostschutz-/Antibeschlagvorrichtung und 10 Jahre auf den Edelstahlspiegel
Weitere Informationen:
Beobachterabstand max.:
20 m
Breite:
800 mm
Eigengewicht:
24 kg
Höhe:
600 mm
Sichtwinkel:
90 °
Spiegel Material:
Edelstahl
Spiegel Typ:
Verkehrsspiegel\;Mehrzweckspiegel\;
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
131.00 mm
WEIGHT GRO:
21.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
GEODIS
Weitere Suchbegriffe: spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Industriespiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 781,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,33*
€ 1.074,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,68*
€ 1.062,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,58*
€ 1.019,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,24*
€ 985,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,95*
€ 930,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.