Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 7000, Rotbuche-Massiv-Arbeitsplatte, 1 Sc 466960-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466960-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A3-7001I7-207BR4H-Z.942
EAN/GTIN:
     4040376492012
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Einzelwerkbank
RAU Werkbank Serie 7000, Rotbuche-Massiv-Arbeitsplatte, 1 Schublade, 1 Buche-Massiv-Ablageboden, HxBxT 790-1.140 x 2.000 x 700 mm, 1 Schublade Lieferung zur Selbstmontage Tragkraft 7500 kg 40 mm starke Rotbuche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 790 - 1140 mm Arbeitsplatte Material = Rotbuche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 1 Schubladen Anzahl x Höhe = 1 x 150 mm Schubladen Tragkraft = 50 kg Schubladenauszug = 90 % Abteil Höhe = 540 mm Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Bodenverschraubbar = ja Anlieferung = zur Selbstmontage Höhe = 790 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 750 kg Eigengewicht = 90 kg
Weitere Informationen:
Abteil Höhe:
540 mm
Anlieferung:
zur Selbstmontage
Schubladen Anzahl:
1
Arbeitshöhe:
790 - 1140 mm
Arbeitsplatte Material:
Rotbuche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Bodenverschraubbar:
ja
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
90 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
790 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
1 x 150 mm
Schubladen Tragkraft:
50 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
750 kg
HEIGHT GRO:
1040.00 mm
WIDTH GRO:
2050.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
103.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,62*
€ 674,45*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 578,15*
€ 674,46*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,46*
€ 802,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,86*
€ 797,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,97*
€ 781,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,31*
€ 751,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,15*
€ 688,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
ASAE-KM01-2000.12
ab € 513,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.