Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 7000, Rotbuche-Massiv-Arbeitsplatte, 2 Sc 466953-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466953-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A3-7002I7-157BR4H-Z.942
EAN/GTIN:
     4040376492043
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Einzelwerkbank
RAU Werkbank Serie 7000, Rotbuche-Massiv-Arbeitsplatte, 2 Schubladen, 1 Buche-Massiv-Ablageboden, HxBxT 790-1.140 x 1.500 x 700 mm, 2 Schubladen Lieferung zur Selbstmontage Tragkraft 7500 kg 40 mm starke Rotbuche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 790 - 1140 mm Arbeitsplatte Material = Rotbuche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 2 Schubladen Anzahl x Höhe = 2 x 150 mm Schubladen Tragkraft = 50 kg Schubladenauszug = 90 % Abteil Höhe = 540 mm Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Bodenverschraubbar = ja Anlieferung = zur Selbstmontage Höhe = 790 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 750 kg Eigengewicht = 90 kg
Weitere Informationen:
Abteil Höhe:
540 mm
Anlieferung:
zur Selbstmontage
Schubladen Anzahl:
2
Arbeitshöhe:
790 - 1140 mm
Arbeitsplatte Material:
Rotbuche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Bodenverschraubbar:
ja
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
90 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
790 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 150 mm
Schubladen Tragkraft:
50 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
750 kg
HEIGHT GRO:
1040.00 mm
WIDTH GRO:
1550.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
100.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 620,67*
€ 730,25*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,38*
€ 730,25*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,25*
€ 869,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,85*
€ 864,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,63*
€ 848,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,92*
€ 813,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,67*
€ 738,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
ASAE-KM01-1500.12
ab € 463,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.