| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-466851-YY Herst.-Nr.: 29286 EAN/GTIN: 4018653292860 |
| |
|
| | |
| Kerbl Wasserschieber Hybrid, mit-Schraubkappe, 75cm Universal-Stielfassung mit Klemm-Schraubkappe: schnelle und werkzeuglose Befestigung aller Arten von Stielen mit Durchmessern von 18 bis 26 mm sehr stabile Konstruktion mit Spritzschutz hochwertige Gummilippe aus Naturkautschuk: absorbiert kein Wasser, langlebig, abriebfest, elastisch und formstabil - beste Ergebnisse auch auf rauen und unebenen Böden Gummilippe fest vernietet Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 5.00 mm | WIDTH GRO: | 16.00 mm | DEPTH GRO: | 75.50 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |