Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerbl Wasserschieber 75 cm, verstärkt 466848-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466848-YY
Hersteller:
     Albert Kerbl
Herst.-Nr.:
     29283
EAN/GTIN:
     4018653292839
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Kerbl Wasserschieber 75cm-verstärkt verzinkte Ausführung mit Spritzschutz Gummi aus Naturkautschuk
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
4.50 mm
WIDTH GRO:
14.50 mm
DEPTH GRO:
75.00 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, bodenabzieher 75cm, fliesenwischer, Wischmopps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.