| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-466705-YY Herst.-Nr.: 4337 EAN/GTIN: 4260637424884 |
| |
|
| | |
| Brötchenschneider BS-H-400 Zeitsparendes Auf- und Anschneiden von bis zu 2.000 Brötchen pro Stunde Brötchenschneider im robusten, lackierten Gehäuse, alle produktberührenden Flächen aus Edelstahl, Rundmesser aus Spezialstahl mit Feinverzahnung für einen schonenden Schnitt mit geringer Krümelbildung, Einfüllschacht in der Höhe und Breite für unterschiedliche Größen der Brötchen verstellbar, einfachste Bedienung: Brötchen in den Einwurfschacht einwerfen und unten in einem beliebigen Sammelbehälter auffangen, Arbeitsgeschwindigkeit abhängig von der Bedienperson, ein Durchlass von bis zu 2.000 Brötchen pro Stunde ist möglich, hohe Sicherheit durch Abschaltautomatik, Eingriffschutz und Kontrollfenster austransparentem Plexiglas zur leichten Überwachung des Schnittvorgangs, 400V/0,75kW Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 900.00 mm | WIDTH GRO: | 1100.00 mm | DEPTH GRO: | 540.00 mm | WEIGHT GRO: | 48.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | variiert |
|
| | |
| | | |
| |