Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Tischcutter Tondo20-230 466686-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466686-YY
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     4123
EAN/GTIN:
     4260637425003
Suchbegriffe:
Fleisch-Mischmaschine
Fleischcutter
Fleischkutter
Fleischmaschine
Tischcutter Tondo20-230 Für die einfache Verarbeitung von Fleisch, Fisch und Gemüse in Restaurants, Großküchen, Kantinen und kleinen Fleischereien sowie für Hausschlachter, Schüsselinhalt 20 Liter Tischcutter zur einfachen Verarbeitung von Fleisch, Fisch und Gemüse sowie diversen weiteren Lebensmitteln, ideal für Gaststätten, Hotels, Großküchen, Kantinen, Cateringbetriebe, Fleischereien, Fleisch verarbeitende Betriebe etc., Sicherheitsabschaltung, Gehäuse komplett aus Edelstahl, Deckel aus Edelstahl mit Haube aus Tritan-Kunststoff, spritzwassergeschützte Schalter (IP67), Schüssel aus Edelstahl, Schüsselinhalt brutto 20 Liter, inkl. drei Edelstahl-Sichelmessern, Schüssel-Drehzahl 14 U/min, stufenlos regelbare Messerwellen-Drehzahl 600-2600 U/min, 2,4kW/230V, Motor mit Wechselrichter zur Selbstkalibrierung, für bestimmungsgemäßen Dauerbetrieb geeignet.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
111.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
variiert
Weitere Suchbegriffe: Fleischmischer, Fleischmischmaschine, fleisch mischmaschine, Aufschnittmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.218,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.577,12*
€ 6.636,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.499,13*
€ 6.543,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.311,12*
€ 6.320,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.236,47*
€ 6.231,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.218,32*
€ 6.209,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.