| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-466551-YY Herst.-Nr.: 642 EAN/GTIN: 4055091035239 |
| |
|
| | |
| Faltkarton Premium, zweiwellig, LxBxH 765 x 575 x 340 mm Der hochwertige Faltkarton Premium wird mit wenigen Handgriffen einsatzbereit aufgebaut. Aus Wellpappe gefertigt, überzeugt der Karton durch geringes Gewicht und extreme Reißfestigkeit. Dank kompakter Maße benötigen die Premium Faltkartons wenig Lagerraum. Hochwertiger Faltkarton aus stabiler Wellpappe Für Warensendungen bis 5 kg geeignet Platzsparend gefaltet und schnell aufbaubar In 1-welliger oder 2-welliger Qualität erhältlich 60 Stk/VE Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 900.00 mm | WIDTH GRO: | 1355.00 mm | DEPTH GRO: | 935.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.117000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 48191000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Sander |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |