Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Dokumententasche für Lochplatte 466209-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466209-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ZT.10
EAN/GTIN:
     4040376801012
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe
RAU Dokumententasche für Lochplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 200 mm Höhe = 200 mm Breite = 325 mm Tiefe = 65 mm Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
200 mm
Breite:
325 mm
Eigengewicht:
2 kg
Höhe:
200 mm
Tiefe:
65 mm
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: Werkbank Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,39*
€ 25,15*
Lager 4445
35
1
€ 7,90*
ab € 17,40*
€ 25,15*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 26,62*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 38,10*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.