Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen Multiwell®, Innenmaß LxBxH 370 x 290 x 20-75 465812-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465812-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     5201
EAN/GTIN:
     4055091035611
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtaschen Multiwell®, Innenmaß LxBxH 370 x 290 x 20-75 mm, 25 Stk/VE Die Versandtaschen Multiwell® verfügen über einen Klebeverschluss und eine Aufreißperforation, die Ihnen das leichte Verschließen und Öffnen der Verpackung ermöglicht. Versandtaschen für Büchersendungen diverser Formate Auch als Universalverpackung einsetzbar Ohne Füllmaterial oder Klebeband nutzbar 25 Stk/VE
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
.184000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48191000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton tasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,77*
€ 75,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,59*
€ 74,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,36*
€ 71,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,05*
€ 69,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,08*
€ 64,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,70*
€ 56,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.