Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 7000, 1 Buche-Massiv-Ablageboden, HxBxT 8 465003-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465003-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A3-7001I7-12S
EAN/GTIN:
     4040376167507
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 7000, 1 Buche-Massiv-Ablageboden, HxBxT 840 x 1.250 x 700 mm, 1 Schublade 1 x 150 mm Lieferung komplett montiert Tragkraft 750 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 840 mm Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 1 Schubladen Anzahl x Höhe = 1 x 150 mm Schubladen Tragkraft = 50 kg Schubladenauszug = 90 % Abteil Höhe = 540 mm Böden Anzahl = 1 Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Bodenverschraubbar = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 1.250 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 750 kg Eigengewicht = 65 kg
Weitere Informationen:
Abteil Höhe:
540 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
1
Arbeitshöhe:
840 mm
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Bodenverschraubbar:
ja
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
65 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
1 x 150 mm
Schubladen Tragkraft:
50 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
750 kg
HEIGHT GRO:
1030.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
83.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,62*
€ 541,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,58*
€ 541,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,99*
€ 543,97*
€ 4,90*
ab € 478,21*
€ 561,32*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 489,43*
€ 570,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,28*
€ 678,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,75*
€ 668,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,81*
€ 650,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,20*
€ 629,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,43*
€ 582,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.