| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-458599-YY Herst.-Nr.: FA-SLS-AS0009-00 EAN/GTIN: 4260238821655 |
| |
|
| | |
| Actiforce Handschalter ActiSwitch Eco Für eine komfortable Anpassung der Tischhöhe Dank Memory-Funktion sind mehrere Höheneinstellungen jederzeit speicher- und abrufbar Bluetooth-Funktion für benutzerfreundliche Höhensteuerung über die Actifit-App App zeichnet auf Wunsch auf, wie lange Sie im Stehen oder Sitzen gearbeitet haben Einfache und intuitive Bedienbarkeit Ansprechendes Design In verschiedenen Ausführungen erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 130.00 mm | WIDTH GRO: | 160.00 mm | DEPTH GRO: | 220.00 mm | WEIGHT GRO: | .500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85365019 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| |